Carlo Gavazzi - convertisseur alternatif, 7 plages d'entrée jusqu'à 50A, sortie anal 4-20 mA DC - E83-2050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 50 A
finition de la solution analogique - 4-20 mA
fréquence du courant assigné - 1000 Hz
mode de pose - rail DIN 15 mm
fonction de configuration intégrée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8030956039474
Réf. Sonepar
00158000331
Réf. Fournisseur
E83-2050
Marque
Carlo Gavazzi
plage de mesure de valeurs finales, courant:
50 A
finition de la solution analogique:
4-20 mA
fréquence du courant assigné:
1000 Hz
mode de pose:
rail DIN 15 mm
fonction de configuration intégrée:
Oui
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0 A
avec sortie de commutation:
Non
Les Atouts de la gamme:
Transformateur de courant CA de taille réduite avec 7 gammes sélectionnables par commutateur. Le courant de sortie du transformateur est 4-20mACC conformément à IEC 60381-1. Peut être utilisé avec les relais DIB01, PIB01, DIC01, PIC01 ou directement connecté à un automate. L’alimentation électrique ON est indiquée par une LED verte. Convient à la plupart des applications grâce à un trou de 12 mm pour câble actif isolé. Montage sur rail DIN ou vissé sur platine.


