Carlo Gavazzi - Déctecteur inductif, M8, encastré, cable 2m, Sn 1mm, Namur NC, 9-9Vdc, IP67 - EI0801NACS

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Déctecteur  inductif, M8, encastré, cable 2m, Sn 1mm, Namur NC, 9-9Vdc, IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 1 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870002507

Réf. Sonepar

00158030480

Réf. Fournisseur

EI0801NACS

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

1 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

8 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

51 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

chromé

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

9.35 mA

tension d’alimentation:

7...9 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

7...9 V

fréquence de commutation:

2000 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus

Degré de protection (NEMA):

autre

Déctecteur inductif, M8 Acier inoxydable, câble 2m, Sn 1mm, Montage encastré, Namur NC, Tension d'alimentation 9-9Vdc, Courant de sortie max 9,35mA, Fréquence de commutation max 2000Hz, Température de fonctionnement -25°C - +70°C, IP67

Les Atouts de la gamme:

Détecteurs en Inox ou polyester en boîtiers M12, M18, M30. versions également en polyester. Portée standard de 2mm à 15mm suivant modèle. Boîtier long ou court, noyable ou non noyable. Alimentation 20-265 VCA. Sortie Thyristor NO ou NF. IP67.Raccordements câble 2m ou connecteur M12. Les détecteurs permettent de remplacer un fin de course électromécanique et détecte sans contact avec l'objet. Celui doit être obligatoirement métallique. Ils ont l'avantage de ne pas s'user mécaniquement car il n'y a pas d'élément en mouvement.