Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Déctecteur inductif, M8, non encastré, cable 2m, Sn 1mm, Namur NC, 9-9Vdc, IP67 - EI0802NACS

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Déctecteur  inductif, M8, non encastré, cable 2m, Sn 1mm, Namur NC, 9-9Vdc, IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 1 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870002576

Réf. Sonepar

00158030174

Réf. Fournisseur

EI0802NACS

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

1 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

8 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

54 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

chromé

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

9.35 mA

tension d’alimentation:

7...9 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

7...9 V

fréquence de commutation:

1500 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus

Degré de protection (NEMA):

autre

Déctecteur inductif, M8 Acier inoxydable, câble 2m, Sn 1mm, Montage non encastré, Namur NC, Tension d'alimentation 9-9Vdc, Courant de sortie max 9,35mA, Fréquence de commutation max 1500Hz, Température de fonctionnement -25°C - +70°C, IP67.