Carlo Gavazzi - Démarreur dynamique monophasé 12A V: 110-230 Vca + MB - DIN - HDMS2312G0V21C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 12 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 93.5...253 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93.5...253 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE HDMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035433058
Réf. Sonepar
00158543305
Réf. Fournisseur
HDMS2312G0V21C
Marque
Carlo Gavazzi
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
12 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
93.5...253 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
93.5...253 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
1.5 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Non
régulation du couple de rotation:
Non
température ambiante nominale sans déclassement:
65 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
93.5...253 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
classe de déclenchement:
CLASS 10
indice de protection (IP):
IP00
Degré de protection (NEMA):
1


