Carlo Gavazzi - Démarreur dynamique monophasé 25A V: 110-230 Vca + MB - DIN - HDMS2325G0V21C

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Démarreur dynamique monophasé 25A V: 110-230 Vca + MB - DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 25 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 93.5...253 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93.5...253 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035433454

Réf. Sonepar

00158543345

Réf. Fournisseur

HDMS2325G0V21C

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

25 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

93.5...253 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

93.5...253 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

3.7 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

93.5...253 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

CLASS 10

indice de protection (IP):

IP00

Degré de protection (NEMA):

1

Démarreur progressif monophasé pour compresseurs et pompes submersibles, Tension de service (Ue) : 110 - 230Vca, Courant nominal (Ie) : 25Aca, Tension de commande (Uc) : 110 - 230Vca, Montage sur rail DIN, Communication NFC, Modbus