fin de vie

Carlo Gavazzi - Demarreur progressif 1ph compresseur 230V 32A - RSBS2332A2V12C24

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Demarreur progressif 1ph compresseur 230V 32A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 32 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 195...253 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 195...265 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5350035415634

Réf. Sonepar

00158016624

Réf. Fournisseur

RSBS2332A2V12C24

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

32 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

195...253 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

195...265 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC:

0...0 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

5.5 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

0 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

0 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

0 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

195...265 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Non

classe de déclenchement:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Démarreur progressif 1ph compresseur 230V 32A