Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 1ph compresseur 230V 32A 100 ? 140 ?f HP - RSBS2332A2V23C10HP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 32 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 195.5...264.5 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 195.5...264.5 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 195.5...264.5 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE RSBS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5350035433959
Réf. Sonepar
00158543395
Réf. Fournisseur
RSBS2332A2V23C10HP
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
32 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
195.5...264.5 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
195.5...264.5 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
195.5...264.5 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
4.4 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Non
régulation du couple de rotation:
Non
température ambiante nominale sans déclassement:
65 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
195.5...264.5 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Non
classe de déclenchement:
autre
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre