Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 1ph compresseur 230V 32A 145 ? 175 ?f HP - RSBS2332A2V23C17HP

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 1ph compresseur 230V 32A 145 ? 175 ?f HP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 32 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 195.5...264.5 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 195.5...264.5 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 195.5...264.5 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5350035433966

Réf. Sonepar

00158543396

Réf. Fournisseur

RSBS2332A2V23C17HP

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

32 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

195.5...264.5 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

195.5...264.5 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

195.5...264.5 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

4.4 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

65 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

195.5...264.5 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Non

classe de déclenchement:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Démarreur progressif 1ph compresseur 230V 32A Condensateur de démarrage interne: 145 ? 175 ?f HP