Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 2ph 220-400V 100A 110-400V i/p+o/l+mb - RSGD40100E0VX311C

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 2ph 220-400V 100A 110-400V i/p+o/l+mb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 100 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 187...440 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93.5...440 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035430453

Réf. Sonepar

00158543045

Réf. Fournisseur

RSGD40100E0VX311C

Marque

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

100 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

187...440 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

93.5...440 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

30 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

55 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

93.5...440 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

CLASS 10

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Démarreur progressif triphasé pour moteur à induction, Tension de service 220-400Vca, Courant nominal 100Aca, Tension de cde 110-400Vca, Montage rail DIN/panneau, Alimentation Interne, Cde biphasé, Surcharge de classe 10, Modbus

Les Atouts de la gamme:

Démarreurs destinés à toutes les applications hors compresseur scroll et pompes centrifuges. Le RSHR contrôle sur trois phases et le RSGD sur seulement deux phases. Il existe des versions avec algorithme à auto-apprentissage et d'autres modèles avec réglage manuel. La version RSHR autorise un raccordement en étoile ou triangle et possède une entrée pour sonde CTP ainsi que la fonction de détection de perte de phase. Les modèles RSGD en plus de l'algorithme à auto-apprentissage ont une fonction pour réduire le courant au démarrage, une sortie alarme, pour la fin de rampe (option)En fonction du modèle une sortie RS485 permet la communication avec le démarreur.