Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 2PH 220-400V 12A 100 - 240VCA I/P + O/L Modbus - RSGD6012GGVD210C

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 2PH 220-400V 12A 100 - 240VCA I/P + O/L  Modbus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 12 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 187...660 V

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 3 kW

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V - 5.5 kW

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V - 40 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5350035436035

Réf. Sonepar

00158543603

Réf. Fournisseur

RSGD6012GGVD210C

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

12 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

187...660 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

3 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

5.5 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

40 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

85 kW

régulation du couple de rotation:

Oui

Démarreur progressif triphasé pour moteur à induction, Tension de service 220-600Vca, Courant nominal 12Aca, Tension de cde 100-240Vca/cc, Montage rail DIN, Alimentation 100-240Vca/cc, Cde biphasé, Surcharge de classe 10, Modbus