Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 2PH 220-400V 12A 24VCA/CC I/P + O/L Modbus - RSGD4012F0VD210C

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 2PH 220-400V 12A 24VCA/CC I/P + O/L  Modbus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 12 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 187...440 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...26.4 V

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 3 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5350035436028

Réf. Sonepar

00158543602

Réf. Fournisseur

RSGD4012F0VD210C

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

12 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

187...440 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21.6...26.4 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

3 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

5.5 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

40 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

21.6 kW

shunt interne:

Oui

régulation du couple de rotation:

Oui

type de tension d'actionnement:

AC/DC

classe de déclenchement:

CLASS 10

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Démarreur progressif triphasé pour moteur à induction, Tension de service 220-400Vca, Courant nominal 12Aca, Tension de cde 24Vca/cc, Rail DIN, Alimentation Interne, Cde biphasé, 2 sorties relais, Surcharge de classe 10, Modbus