Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 2PH 220-400V 16A 110 - 400VCA I/P + O/L Modbus - RSGD4016E0VD210C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 16 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 187...440 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 4 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE RSGD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5350035436042
Réf. Sonepar
00158543604
Réf. Fournisseur
RSGD4016E0VD210C
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
16 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
187...440 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
4 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
7.5 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
40 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
93.5 kW
shunt interne:
Oui
régulation du couple de rotation:
Oui
type de tension d'actionnement:
AC
classe de déclenchement:
CLASS 10
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre