Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 2PH 220-400V 25A 100 - 240VCA I/P + O/L Modbus - RSGD6025GGVX210C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 25 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 187...660 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 5.5 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RSGD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035436097
Réf. Sonepar
00158543609
Réf. Fournisseur
RSGD6025GGVX210C
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
25 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
187...660 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
5.5 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
11 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
40 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
85 kW
shunt interne:
Oui
régulation du couple de rotation:
Oui
type de tension d'actionnement:
AC
classe de déclenchement:
CLASS 10
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre