Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 2PH 220-400V 45A 24VCA/CC I/P + O/L Modbus - RSGD4045F0VX210C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 45 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 187...440 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 11 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V - 22 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V - 40 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE RSGD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5350035436134
Réf. Sonepar
00158543613
Réf. Fournisseur
RSGD4045F0VX210C
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
45 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
187...440 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
11 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
22 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
40 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
21.6 kW
régulation du couple de rotation:
Oui