Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 2ph 220-400V 70A 110-400V i/p+o/l+mb - RSGD4070E0VX310C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 70 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 187...440 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93.5...440 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RSGD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035430439
Réf. Sonepar
00158543043
Réf. Fournisseur
RSGD4070E0VX310C
Marque
Carlo Gavazzi
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
70 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
187...440 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
93.5...440 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
20 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
37 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Non
régulation du couple de rotation:
Oui
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
93.5...440 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
classe de déclenchement:
CLASS 10
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre


