Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 2ph 220-400V 85A 110-400V i/p+o/l+mb - RSGD4085E0VX310C

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 2ph 220-400V 85A 110-400V i/p+o/l+mb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 85 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 187...440 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93.5...440 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5350035430446

Réf. Sonepar

00158543044

Réf. Fournisseur

RSGD4085E0VX310C

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

85 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

187...440 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

93.5...440 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

22 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

45 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

93.5...440 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

CLASS 10

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Démarreur progressif triphasé pour moteur à induction, Tension de service 220-400Vca, Courant nominal 85Aca, Tension de cde 110-400Vca, Montage rail DIN/panneau, Alimentation Interne, Cde biphasé, Surcharge de classe 10, Modbus