Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 2ph compresseur 220/400V 12A 110/400V i/p+rly - RSBD4012EV61HP

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 2ph compresseur 220/400V 12A 110/400V i/p+rly

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 12 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 187...440 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93.5...440 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035424285

Réf. Sonepar

00158542428

Réf. Fournisseur

RSBD4012EV61HP

Marque

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

12 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

187...440 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

93.5...440 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

3 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

5.5 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

0 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

0 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

93.5...440 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Non

classe de déclenchement:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Démarreur progressif triphasé pour compresseur scroll, Tension de service 220-400Vca, Courant nominal 12Aca, Tension de Cde 110-400Vca, Montage sur rail DIN, Tension d'alimentation (Us) : Interne, Cde biphasée

Les Atouts de la gamme:

D’utilisation aisée, les démarreurs progressifs RSBD sont conçus pour les moteurs des compresseurs à spirale à un courant nominal de jusqu’à 95 A. L’algorithme breveté adapte automatiquement le démarreur au moteur du compresseur qu’il contrôle, garantissant une réduction optimale du courant d’appel. Le RSBD est une solution contrôlée 2-phases. Le bipasse interne au RSBD réduit la dissipation thermique à l’intérieur de l’armoire. Les protections de court-circuit et de surcharge ne sont pas intégrées au démarreur et doivent être fournies séparément.Applications : Compresseurs scroll, pompes à chaleur, refroidisseurs, unités de climatisation.