Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 2ph compresseur 220/400V 12A 24V i/p+rly din - RSBD4012FV61HP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 12 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 187...440 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 21.6...26.4 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...26.4 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE RSBD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5350035424308
Réf. Sonepar
00158542430
Réf. Fournisseur
RSBD4012FV61HP
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
12 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
187...440 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
21.6...26.4 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
21.6...26.4 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
3 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
5.5 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
0 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
0 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Non
régulation du couple de rotation:
Non
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
21.6...26.4 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Non
classe de déclenchement:
autre
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre