Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 3PH 220-400V 12A Commande (ali interne) 110-400VCA - RSGT4012E0V10

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 3PH 220-400V 12A Commande (ali interne) 110-400VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 12 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 187...440 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93.5...440 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035435083

Réf. Sonepar

00158543508

Réf. Fournisseur

RSGT4012E0V10

Marque

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

12 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

187...440 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

93.5...440 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

3 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

5.5 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

0 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

0 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

93.5...440 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

CLASS 10

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Démarreur progressif 3 phases - Tension de fonctionnement : 220-400V - Intensité : 12A - Tension de commande (Alimentation interne) : 110-400VCA - Protection contre la surcharge du moteur

Les Atouts de la gamme:

Les démarreurs RSGT sont la solution idéale pour le démarrage des moteurs triphasés CA asynchrones à induction. Ils répondent à un besoin de réduction du courant de démarrage et à une réduction du stress mécanique au démarrage et à l’arrêt. Le RSGT offre des fonctions de diagnostique qui permettent de remplacer des composants à l’intérieur de l’armoire. Types d’applications : compresseurs, pompes, ventilateurs Fonctions principales : • Démarrage et arrêt progressifs de moteurs CA.• Protection électronique de surcharge intégrée (Classe 10)• Détection de séquence de la phase erronée.• Contrôle du couple pendant la descente en puissance.• Indication du haut de la rampe et du relais d’alarme.• Détection anti marche à sec pour les pompes• Communication série sur port RS485 (Modbus)