Carlo Gavazzi - Démarreur progressif 3ph compresseur 400V 32A, 110/400V hp + din - RSBT4032EV11HP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 32 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 187...440 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93.5...440 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RSBT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035423011
Réf. Sonepar
00158542301
Réf. Fournisseur
RSBT4032EV11HP
Marque
Carlo Gavazzi
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
32 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
187...440 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
93.5...440 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
9 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
15 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
0 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
0 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Non
régulation du couple de rotation:
Non
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
93.5...440 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Non
classe de déclenchement:
autre
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre


