Carlo Gavazzi - Démarreur progressif pour compresseur 3PH 220-400V 32A Commande 24VCA/CC Modbus - RSBT4032FVC1HP

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Démarreur progressif pour compresseur 3PH 220-400V 32A Commande 24VCA/CC Modbus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 32 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 187...440 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...26.4 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035434239

Réf. Sonepar

00158543423

Réf. Fournisseur

RSBT4032FVC1HP

Marque

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

32 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

187...440 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21.6...26.4 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

9 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

15 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Non

classe de déclenchement:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Démarreur progressif pour compresseur à spirale 3-phases - Tension de fonctionnement : 220 ? 400 VCA - Intensité : 32A - Tension de commande : 24VCA/CC ou Modbus - RS485 Communication Modbus