Carlo Gavazzi - Démarreur statique 1ph 16A Ue:100-240Vca i/p:100-240Vca - RGTS24160GV00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 16 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 90...264 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 90...264 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 1.5 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RGTS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035432723
Réf. Sonepar
00158543272
Réf. Fournisseur
RGTS24160GV00
Marque
Carlo Gavazzi
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
16 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
90...264 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
90...264 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
1.5 kW
shunt interne:
Non
avec affichage:
Non
régulation du couple de rotation:
Non
température ambiante nominale sans déclassement:
60 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
90...264 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Non
classe de déclenchement:
autre
indice de protection (IP):
IP20


