Carlo Gavazzi - Démarreur statique 1ph 25A Ue:100-240Vca i/p:100-240Vca - RGTS24250GV00

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Démarreur statique 1ph 25A Ue:100-240Vca i/p:100-240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 25 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 90...264 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 90...264 V

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 3 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035432730

Réf. Sonepar

00158543273

Réf. Fournisseur

RGTS24250GV00

Marque

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

25 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

90...264 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

90...264 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

3 kW

shunt interne:

Non

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

90...264 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Non

classe de déclenchement:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Démarreur progressif monophasé pour moteurs à induction, Tension de service (Ue) : 100-240Vac, Courant nominal (Ie) : 25Aac, Tension de commande (Uc) : Non requise, Montage sur rail DIN/panneau, Tension d'alimentation (Us) : 100-240Vac