Carlo Gavazzi - Détect ultrasons M18 sorties NPN + 0-10Vcc-Dist 200-2200mm-15 à 30vcc-Conn M12 - UA18CAD22NKM1TI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 200...2200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE UA18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5709870383989
Réf. Sonepar
00158032699
Réf. Fournisseur
UA18CAD22NKM1TI
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition de la solution analogique:
0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
200...2200 mm
procédé de réglage:
Teach-In
diamètre du capteur:
18 mm
type de tension:
DC
zone aveugle:
200 mm
longueur du capteur:
77.7 mm
distance ajustable:
200...2200 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
standard pour interfaces:
analogique
courant à vide:
50 mA
écart de linéarité relatif:
1 %
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
20...60 °C
tension d’alimentation:
15...30 V
précision de répétition relative:
0.5 %
fréquence de commutation:
1 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
verre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
autre
numéro AWG:
22