Carlo Gavazzi - Détect ultrasons M18 sorties NPN + 4-20mA-Dist 200-2200mm-15 à 30vcc-Câble 2m - UA18CAD22NGTI

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détect ultrasons M18 sorties NPN + 4-20mA-Dist 200-2200mm-15 à 30vcc-Câble 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 200...2200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870383774

Réf. Sonepar

00158032698

Réf. Fournisseur

UA18CAD22NGTI

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition de la solution analogique:

4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

200...2200 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

18 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

200 mm

longueur du capteur:

83.6 mm

distance ajustable:

200...2200 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

analogique

courant à vide:

50 mA

écart de linéarité relatif:

1 %

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

20...60 °C

tension d’alimentation:

15...30 V

précision de répétition relative:

0.5 %

fréquence de commutation:

1 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

verre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

PVC

numéro AWG:

22

Détecteur ultrasons plastique M18 sorties NPN + 4-20mA - Distance nominale 200-2200mm - Alimentation 15 à 30vcc - Câble 2m