Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Détect ultrasons M30 sorties PNP + 0-10Vcc-Dist 350-6000mm-15 à 30vcc-Câble 2m - UA30CAD60PKTI

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détect ultrasons M30 sorties PNP + 0-10Vcc-Dist 350-6000mm-15 à 30vcc-Câble 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 350...6000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870386072

Réf. Sonepar

00158038607

Réf. Fournisseur

UA30CAD60PKTI

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition de la solution analogique:

0 V ... 10 V

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

350...6000 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

30 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

350 mm

longueur du capteur:

89.8 mm

distance ajustable:

350...6000 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

analogique

courant à vide:

50 mA

écart de linéarité relatif:

1 %

courant de sortie max.:

300 mA

température ambiante:

20...70 °C

tension d’alimentation:

15...30 V

précision de répétition relative:

1 %

fréquence de commutation:

1 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

verre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

PVC

numéro AWG:

22

Détecteur ultrasons plastique M30 sorties PNP + 0-10Vcc - Distance nominale 350-6000mm - Alimentation 15 à 30vcc - Câble 2m