Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif 120V tempo travail ATEX - CB32CLN20SUAX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- conditions de montage mécaniques du capteur - non plan 
- distance de commutation - 20 mm 
- finition de la sortie de commutation - contact de relais 
- finition du raccordement électrique - câble 
- finition de la fonction de commutation - contact inverseur 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SÉRIE CB32
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870323411
Réf. Sonepar
00158032149
Réf. Fournisseur
CB32CLN20SUAX
Marque
Carlo Gavazzi
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
20 mm
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur
diamètre du capteur:
32 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 1D
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
longueur du capteur:
101 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre poli
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
0 mA
tension d’alimentation:
100...135 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
100...135 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
100...135 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
fréquence de commutation:
5 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec affichage du statut:
Oui
résistant à l'épreuve de la pression:
Non


