Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif 120V tempo travail ATEX 5m cab - CB32CLN20SUAX5M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 20 mm
finition de la sortie de commutation - contact de relais
finition du raccordement électrique - câble
finition de la fonction de commutation - contact inverseur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE CB32
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5709870331201
Réf. Sonepar
00158000151
Réf. Fournisseur
CB32CLN20SUAX5M
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
20 mm
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur
diamètre du capteur:
32 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 1D
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
longueur du capteur:
101 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre poli
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
0 mA
tension d’alimentation:
100...135 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
100...135 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
100...135 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
fréquence de commutation:
5 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec affichage du statut:
Oui
résistant à l'épreuve de la pression:
Non