Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif m32 fct apprentissage distant - CA32CLN25BP

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif m32 fct apprentissage distant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 25 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870328737

Réf. Sonepar

00158032157

Réf. Fournisseur

CA32CLN25BP

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

25 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

diamètre du capteur:

32 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

92.5 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

autre

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

250 mA

tension d’alimentation:

10...40 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...36 V

fréquence de commutation:

5 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Oui

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 25mm, réglable 4-25mm, alimentation 10-40Vcc, sortie NPN/PNP, NO et NC, câble 2m, M32 x92,5mm, triple blindage, apprentissage, IP68

Les Atouts de la gamme:

Détecteur de niveau capacitif avec fonctionnalités spécialisées et optimisées pour la détection dans les applications de l’industrie des matières plastique et du caoutchouc. Le détecteur s’adapte automatiquement à l’application lors de sa toute première mise sous tension. La fonction d’apprentissage distant permet de modifier facilement le réglage. La face avant du détecteur est conçue pour résister à des températures de jusqu’à 120°C. Sortie CC 3-fils avec sélection de la commutation Travail (NO) ou Repos (NF). Boîtier polyester gris avec câble PVC 2 m ou connecteur ou M12 (M30 uniquement).