Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif plastique M18 NPN NO+NF,cab - CB18CLN12NA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 12 mm
finition de la sortie de commutation - NPN
finition du raccordement électrique - câble
finition de la fonction de commutation - ambivalent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE CB18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870319599
Réf. Sonepar
00158032136
Réf. Fournisseur
CB18CLN12NA
Marque
Carlo Gavazzi
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
12 mm
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
diamètre du capteur:
18 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
largeur du capteur:
0 mm
hauteur du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
86 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
autre
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre poli
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...40 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...36 V
fréquence de commutation:
30 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec affichage du statut:
Oui
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
Les Atouts de la gamme:
Détecteurs capacitif standard ou ATEX Zone 20 poussière II 1DT85°C en boîtier lisse 18 ou 32mm. Portée réglable de 3 à 20mm suivant modèle. Alimentation 120 VCA, 230 VCA, 24 VCA/VCC, 20-250VCA, 10-40VCC.Sortie Thyristor, relais 2A, NPN, PNP, NO ou NF. Versions avec temporisations de 1s à 10min.IP67, S'utilise dans l'agriculture pour les silos et autres applications avec de la poussière (bois, ciment, plâtre).


