Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif plastique M18 PNP NO+NF,cable - CA18CAN12PA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- conditions de montage mécaniques du capteur - non plan 
- distance de commutation - 12 mm 
- finition de la sortie de commutation - PNP 
- finition du raccordement électrique - câble 
- finition de la fonction de commutation - ambivalent 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SÉRIE CA18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870387789
Réf. Sonepar
00158038778
Réf. Fournisseur
CA18CAN12PA
Marque
Carlo Gavazzi
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
12 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
diamètre du capteur:
18 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
longueur du capteur:
70 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...40 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...36 V
fréquence de commutation:
50 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec affichage du statut:
Oui
résistant à l'épreuve de la pression:
Non


