Carlo Gavazzi - Detecteur capacitif plastique M30 fct apprentissage connecteur - CA30CLC30BPM1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 30 mm
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE CA30
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5709870315775
Réf. Sonepar
00158032117
Réf. Fournisseur
CA30CLC30BPM1
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
30 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
diamètre du capteur:
30 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
longueur du capteur:
90.4 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
1
type d'activation:
autre
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
250 mA
tension d’alimentation:
10...40 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...36 V
fréquence de commutation:
15 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec affichage du statut:
Oui
résistant à l'épreuve de la pression:
Non