fin de vie

Carlo Gavazzi - Detecteur capacitif plastique M30 fct apprentissage connecteur - CA30CLL30BPM1

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Detecteur capacitif plastique M30 fct apprentissage connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 30 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870318417

Réf. Sonepar

00158032135

Réf. Fournisseur

CA30CLL30BPM1

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

30 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

diamètre du capteur:

30 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

longueur du capteur:

90.5 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

type d'activation:

autre

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

250 mA

tension d’alimentation:

10...40 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...36 V

fréquence de commutation:

5 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Oui

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur capacitif plastique M30 fct apprentissage connecteur