Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif relais tempo repos 10m 24Vca/cc - VC12RT92410M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 12 mm
finition de la sortie de commutation - contact de relais
finition du raccordement électrique - câble
finition de la fonction de commutation - contact inverseur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE VC12
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870007106
Réf. Sonepar
00158032103
Réf. Fournisseur
VC12RT92410M
Marque
Carlo Gavazzi
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
12 mm
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur
diamètre du capteur:
32 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC/DC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
largeur du capteur:
0 mm
hauteur du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
101 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre poli
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
0 mA
tension d’alimentation:
20.4...26.4 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20.4...26.4 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20.4...26.4 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20.4...26.4 V
fréquence de commutation:
5 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec affichage du statut:
Oui
résistant à l'épreuve de la pression:
Non


