Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif relais tempo travail 10m 230Vca - VC11RT23010M

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur capacitif relais tempo travail 10m 230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 12 mm

  • finition de la sortie de commutation - contact de relais

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5709870007052

Réf. Sonepar

00158032099

Réf. Fournisseur

VC11RT23010M

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

12 mm

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur

diamètre du capteur:

32 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

101 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre poli

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

tension d’alimentation:

195...265 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

195...265 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

195...265 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

fréquence de commutation:

5 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Oui

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur de proximité capacitif, montage non encastré, plage de détection 12mm, réglable 4-12mm, alimentation 230Vca, sortie relais SPDT, temporisation à l'enclenchement, câble PVC, boîtier, rond 32x101mm, IP67