Carlo Gavazzi - Détecteur de niveau magnétique Ø28 inox-Câble XLPE 0,3m- sortie NO - ILMM5S1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...240 V
nombre de sorties retardées protégées - 1
type d'activation - aimant
finition du raccordement électrique - câble
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8032529966163
Réf. Sonepar
00158033079
Réf. Fournisseur
ILMM5S1
Marque
Carlo Gavazzi
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...240 V
nombre de sorties retardées protégées:
1
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
longueur du capteur:
115 mm
diamètre du capteur:
28 mm
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
500 mA
température ambiante:
20...120 °C
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...240 V
tension d'alimentation assignée DC:
0...220 V
type de tension:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP68


