Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Détecteur de niveau magnétique Ø53 inox-Câble en silicone 0,5m- sortie NO ou NF - ILM.2

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur de niveau magnétique Ø53 inox-Câble en silicone 0,5m- sortie NO ou NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...230 V

  • nombre de sorties retardées protégées - 1

  • type d'activation - aimant

  • finition du raccordement électrique - câble

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032529966088

Réf. Sonepar

00158033073

Réf. Fournisseur

ILM.2

Marque

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...230 V

nombre de sorties retardées protégées:

1

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

longueur du capteur:

103 mm

diamètre du capteur:

53 mm

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

3000 mA

température ambiante:

25...120 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...230 V

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP67

Détecteur de niveau magnétique sphérique Ø 53 AISI 316 en acier inoxydable - Câble en silicone Longueur 0,5m- sortie NO ou NF (Fonction de sortie réversible par reversement du flotteur)

Les Atouts de la gamme:

Détecteurs magnétiques de niveau plastique ou inox sortie câble. IP67. Il n'est pas utile de fournir une alimentation car le détecteur fournie un contact NO ou NF ou NO/NF ou inverseur de type ampoule reed. L'aimant se trouve dans le flotteur et peut être inversé pour passer d'un mode NF à un mode NO.