Carlo Gavazzi - Détecteur de niveau magnétique Ø28 inox-Câble teflon 0,3m- sortie NF - ILMM5S2AT

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur de niveau magnétique Ø28 inox-Câble teflon 0,3m- sortie NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...240 V

  • nombre de sorties retardées protégées - 1

  • type d'activation - aimant

  • finition du raccordement électrique - câble

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8032529966187

Réf. Sonepar

00158033081

Réf. Fournisseur

ILMM5S2AT

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...240 V

nombre de sorties retardées protégées:

1

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

longueur du capteur:

115 mm

diamètre du capteur:

26 mm

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

500 mA

température ambiante:

10...200 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...240 V

tension d'alimentation assignée DC:

0...220 V

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP68

Détecteur de niveau magnétique cylindrique Ø 28 AISI 316 en acier inoxydable - Câble en teflon Longueur 0,3m- sortie NF (normalement fermé)