Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Détecteur de niveau magnétique Ø53 inox-Câble en silicone 0,5m- sortie NO ou NF - ILM8

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur de niveau magnétique Ø53 inox-Câble en silicone 0,5m- sortie NO ou NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...1500 V

  • nombre de sorties retardées protégées - 1

  • type d'activation - aimant

  • finition de la sortie de commutation - contact à lame

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032529966095

Réf. Sonepar

00158033074

Réf. Fournisseur

ILM8

Marque

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...1500 V

nombre de sorties retardées protégées:

1

type d'activation:

aimant

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

longueur du capteur:

103 mm

diamètre du capteur:

53 mm

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

3000 mA

température ambiante:

25...120 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...1500 V

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP67

Détecteur de niveau magnétique sphérique Ø 53 AISI 316 en acier inoxydable - Câble en silicone Longueur 0,5m- sortie NO ou NF (Fonction de sortie réversible par reversement du flotteur)