Carlo Gavazzi - Detecteur inductif aluminium micro inter 2w cc NF - IG12FSF04DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE IG12
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870324906
Réf. Sonepar
00158031393
Réf. Fournisseur
IG12FSF04DC
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
2-fils intégral
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
Les Atouts de la gamme:
Détecteur inductif type micro switch 2 fils en NO ou NF, portée 4mm, alimentation 10_40VCC, IP67, format 30x19x15mm tête cylindrique 12mm.Fixation par 2 vis. IP67 .Raccordements câble 2m .Les détecteurs permettent de remplacer un fin de course électromécanique et détecte sans contact avec l'objet. Celui doit être obligatoirement métallique. Ils ont l'avantage de ne pas s'user mécaniquement car il n'y a pas d'élément en mouvement.


