Carlo Gavazzi - Détecteur inductif M12 court 4mm noyable NPN NC, 8-60Vcc câble 2m Homologué E1 - ICS12L50F04NCB2E1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 4 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE ICS12_E1
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870401348
Réf. Sonepar
00158040134
Réf. Fournisseur
ICS12L50F04NCB2E1
Marque
Carlo Gavazzi
distance de commutation:
4 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
12 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
0 mm
hauteur du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
52 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
8...60 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
8...60 V
fréquence de commutation:
1300 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
immunité au brouillage contre les champs magnétiques:
résistant aux champs magnétiques continus
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de la gamme:
La série ICS E1 est une famille complète de capteurs inductifs haute performance qui représente la solution standard de Carlo Gavazzi pour les applications mobiles en extérieur. Comme ils sont installés sur des véhicules tels que des camions ou des engins de terrassement, ils doivent résister à des conditions environnementales difficiles, comme un niveau très élevé de chocs et de vibrations, des températures basses et élevées, un bruit de radiofréquence élevé et des cycles de lavage fréquents avec des nettoyants et dégraisseurs liquides pour éliminer les graisses et les huiles. Cette famille est disponible en boîtiers M12, M18 et M30, avec des distances de détection étendues (2x) et un long boîtier en acier inoxydable et se caractérise par une très grande durabilité.


