Carlo Gavazzi - Détecteur inductif M30 court 15mm noyable NPN NC, 8-60Vcc câble 2m Homologué E1 - ICS30L50F15NCB2E1

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur inductif M30 court 15mm noyable NPN NC, 8-60Vcc câble 2m Homologué E1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 15 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870401843

Réf. Sonepar

00158040184

Réf. Fournisseur

ICS30L50F15NCB2E1

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

15 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

30 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

52 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

8...60 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

8...60 V

fréquence de commutation:

300 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus

Degré de protection (NEMA):

autre

Détecteur inductif boîtier M30 - distance de détection 15mm - Boîtier court - Noyable - NPN sortie NC - 8-60Vcc - Câble 2m - Homologation de type E1 pour les équipements mobiles

Les Atouts de la gamme:

La série ICS E1 est une famille complète de capteurs inductifs haute performance qui représente la solution standard de Carlo Gavazzi pour les applications mobiles en extérieur. Comme ils sont installés sur des véhicules tels que des camions ou des engins de terrassement, ils doivent résister à des conditions environnementales difficiles, comme un niveau très élevé de chocs et de vibrations, des températures basses et élevées, un bruit de radiofréquence élevé et des cycles de lavage fréquents avec des nettoyants et dégraisseurs liquides pour éliminer les graisses et les huiles. Cette famille est disponible en boîtiers M12, M18 et M30, avec des distances de détection étendues (2x) et un long boîtier en acier inoxydable et se caractérise par une très grande durabilité.