Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Détecteur inductif metal M12 NPN NF,câble 2m, Sn 2mm, 10-32Vcc, corps court - EI1202NPCSS

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur inductif metal M12 NPN NF,câble 2m, Sn 2mm, 10-32Vcc, corps court

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870217666

Réf. Sonepar

00158030286

Réf. Fournisseur

EI1202NPCSS

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

2 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

12 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

30 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

chromé

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...40 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...40 V

fréquence de commutation:

800 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus

Détecteur inductif, M12 acier inoxydable, câble 2m, Sn 2mm, montage encastré, corps court, NPN NC, alimentation 10-32Vcc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 800Hz, température de fonctionnement -25°C - +70°C, IP67

Les Atouts de la gamme:

Détecteur inductif, Boîtier acier inoxydable, cylindrique M12, M18 et M30. Versions longues ou courtes, distance de détection de 2 à 15 mm, Alimentation de 10 à 40 VCC, sortie transistor NPN ou PNP, normalement ouverte ou fermée, protection contre les courts-circuits et l'inversion de polarité. LED d'indication de sortie travail (jaune). Câble 2 m ou connecteur M12.