Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Détecteur inductif metal M12 PNP NF,connecteur - EI1202PPCSS-1

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur inductif metal M12 PNP NF,connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870220970

Réf. Sonepar

00158030303

Réf. Fournisseur

EI1202PPCSS-1

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

2 mm

finition du raccordement électrique:

fiche

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

12 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

30 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...40 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...40 V

fréquence de commutation:

800 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs

Détecteur inductif, M12 Acier inoxydable, connecteur M12, Sn 2mm, Montage encastré, corps court, PNP NC, alimentation 10-32Vcc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 800Hz, Température-25°C - +70°C, IP67