Carlo Gavazzi - Détecteur inductif metal M12 SCR NO,câble 2m, Sn 2mm, 10-32Vcc, corps long - EI1202TBOSL

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur inductif metal M12 SCR NO,câble 2m, Sn 2mm, 10-32Vcc, corps long

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870232973

Réf. Sonepar

00158030491

Réf. Fournisseur

EI1202TBOSL

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

2 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

AC

diamètre du capteur:

12 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

50 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

500 mA

tension d’alimentation:

20...250 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...265 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...265 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

fréquence de commutation:

25 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques alternatifs

Degré de protection (NEMA):

autre

Détecteur inductif, M12 acier inoxydable, câble 2m, Sn 2mm, corps long, SCR NO, alimentation 24-250Vca, courant de sortie max 500mA, fréquence commutation max 25 Hz, température de fonctionnement -25°C - +70°C, IP67