Carlo Gavazzi - Détecteur inductif métallique M12 non noyable 8mm câble 2m IO-LINK - ICF12L45N08B2IO


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- distance de commutation - 8 mm 
- finition du raccordement électrique - câble 
- finition de la sortie de commutation - PNP/NPN 
- finition de la fonction de commutation - programmable/configurable 
- matériau du boîtier/corps - métal 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SÉRIE ICF12_IO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870405278
Réf. Sonepar
00158015083
Réf. Fournisseur
ICF12L45N08B2IO
Marque
Carlo Gavazzi
distance de commutation:
8 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
12 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
longueur du capteur:
56 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
1
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...30 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
fréquence de commutation:
500 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
immunité au brouillage contre les champs magnétiques:
résistant aux champs magnétiques continus
Degré de protection (NEMA):
autre


