Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - détecteur magnétique compact 1 NO et 1 NC sortie gauche cable - MC36CH1O1CLA2

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - détecteur magnétique  compact 1 NO et 1 NC sortie gauche cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - autre

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 12...24 V

  • distance de commutation - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870398297

Réf. Sonepar

00158039829

Réf. Fournisseur

MC36CH1O1CLA2

Marque

Carlo Gavazzi

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

type de construction du boîtier:

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

12...24 V

distance de commutation:

5 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

2

type d'activation:

aimant

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

26 mm

hauteur du capteur:

13 mm

longueur du capteur:

36 mm

diamètre du capteur:

0 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

distance de commutation protégée ARRÊT:

15 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

5 mm

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

250 mA

température ambiante:

25...80 °C

courant de sortie min.:

0 mA

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

12...24 V

tension d'alimentation assignée DC:

12...24 V

type de tension:

AC/DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Détecteur magnétique de sécurité, boîtier rectangulaire en plastique, câble de 2m, sortie gauche, contacts Reed de sortie 1NO + 1NC, tension max 12/24Vca/cc, courant max 250mA, puissance max 6 W, température -25°C-+80°C IP67

Les Atouts de la gamme:

La série MC36C se compose de détecteurs magnétiques codés de sécurité avec boîtier compact servant à surveiller la position de protections amovibles, coulissantes et pivotantes d’applications industrielles. Les détecteurs de sécurité Carlo Gavazzi arrêtent ou déconnectent les mouvements dangereux si les protections mobiles sont ouvertes ou déplacées. Ils conviennent pour des applications de portes de sécurité jusqu’à la catégorie de sécurité 4, niveau de performance conforme à EN ISO 13849-1 avec module de sécurité logique adapté. Les détecteurs MC36C sont la solution idéale dans des milieux industriels sévères, caractérisés par des conditions d’humidité et de poussière.