Carlo Gavazzi - détecteur magnétique compact 2 NO sortie droite cable - MC36CH2ORA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - autre
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 12...24 V
distance de commutation - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE MC36
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870398327
Réf. Sonepar
00158039832
Réf. Fournisseur
MC36CH2ORA2
Marque
Carlo Gavazzi
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
type de construction du boîtier:
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur:
autre
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
12...24 V
distance de commutation:
5 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
2
type d'activation:
aimant
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
largeur du capteur:
26 mm
hauteur du capteur:
13 mm
longueur du capteur:
36 mm
diamètre du capteur:
0 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
distance de commutation protégée ARRÊT:
15 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
5 mm
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
250 mA
température ambiante:
25...80 °C
courant de sortie min.:
0 mA
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
12...24 V
tension d'alimentation assignée DC:
12...24 V
type de tension:
AC/DC
détection transversale/de court-circuit possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67


