Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - détecteur magnétique compact 2 NO sortie droite cable LED - MC36CH2ORA2L

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - détecteur magnétique  compact 2 NO sortie droite cable LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - autre

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 12...24 V

  • distance de commutation - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870398341

Réf. Sonepar

00158039834

Réf. Fournisseur

MC36CH2ORA2L

Marque

Carlo Gavazzi

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

type de construction du boîtier:

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

12...24 V

distance de commutation:

5 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

2

type d'activation:

aimant

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

26 mm

hauteur du capteur:

13 mm

longueur du capteur:

36 mm

diamètre du capteur:

0 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

distance de commutation protégée ARRÊT:

15 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

5 mm

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

250 mA

température ambiante:

25...80 °C

courant de sortie min.:

0 mA

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

12...24 V

tension d'alimentation assignée DC:

12...24 V

type de tension:

AC/DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

Détecteur magnétique de sécurité avec LED, boîtier rectangulaire en plastique, câble de 2m, sortie à droite, 2 contacts Reed de sortie NO, tension max 12/24Vca/cc, courant max 250mA, puissance max 6 W, température -25°C-+80°C IP67