Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de niveau plastique, câble de 0,3m, NO/NC, 240Vca/200Vcc - ILMP5

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de niveau plastique, câble de 0,3m, NO/NC, 240Vca/200Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...240 V

  • nombre de sorties retardées protégées - 1

  • type d'activation - aimant

  • finition du raccordement électrique - câble

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032529966194

Réf. Sonepar

00158033082

Réf. Fournisseur

ILMP5

Marque

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...240 V

nombre de sorties retardées protégées:

1

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

longueur du capteur:

54 mm

diamètre du capteur:

25 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

500 mA

température ambiante:

20...80 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...240 V

tension d'alimentation assignée DC:

0...200 V

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP68

Détecteur magnétique de niveau, boîtier cylindrique plastique, câble de 0,3m, contact Reed de sortie NO/NC, commutation max 240Vca/200Vcc, commutation max 500mA, commutation max 50VA, température de fonctionnement -20°C à +80°C IP68